Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027954/100
Cod. Produttore
0027954/100
Cod. EAN
4044776105671

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 796 CP è caratterizzato da quattro conduttori in rame di alta qualità, con sezione di 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La struttura flessibile e la superficie liscia del conduttore assicurano facilità di installazione e resistenza a sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un trasporto efficiente della corrente con protezione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

589 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp