Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027954
Cod. Produttore
0027954
Cod. EAN
4044776105244

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G10 mm²
  • Tipo cavo: Servo
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua struttura a quattro conduttori da 10 mm offre una connettività eccellente, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione. Scegli l OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10 per un'ottimizzazione della tua rete elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

589 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp