Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036324/50
Cod. Produttore
0036324/50
Cod. EAN
4044775104231

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 781 CY è un cavo elettrico di alta qualità con 4 conduttori da 10 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. I conduttori sono realizzati con materiale di alta purezza e superficie liscia, garantendo una trasmissione efficiente della corrente e una resistenza ottimale. Questo cavo è ideale per impieghi in sistemi di automazione e controllo, offrendo robustezza e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro gravose.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

147,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy