Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037004
Cod. Produttore
0037004
Cod. EAN
4044773771985

Informazioni di prodotto

  • Serie: 9YSLCY-JB
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G10 mm²
  • Tipo cavo: Servo flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Alta per installazioni
  • Applicazione: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccezionali e una protezione affidabile contro le interferenze. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima capacità di trasmissione, OLFLEX SERVO è ideale per ambienti industriali che richiedono efficienza e sicurezza.

peso

860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

265,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb