Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020014
Cod. Produttore
1020014
Cod. EAN
4044776768272

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con quattro conduttori da 10 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo una superficie ottimale per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e altri dispositivi elettrici che necessitano di un trasporto efficiente della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

581 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo 719 Cy