Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036429
Cod. Produttore
0036429
Cod. EAN
4044773062687

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 10 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza meccanica. La marcatura del filo principale garantisce una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, offrendo prestazioni ottimali in ambienti con sollecitazioni elevate.

isolamento filo

Altro

peso

860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

294 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb