Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460373/100
Cod. Produttore
00460373/100
Cod. EAN
4044774667751

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Sezione conduttore: 4G10 mm²
  • Materiale isolante: SIHF
  • Temperatura max: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Durabilità: Premium
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo una straordinaria durabilità e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali in ambienti difficili. Con un design flessibile, OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10 assicura una gestione efficiente delle connessioni elettriche. Scegli questo cavo per prestazioni superiori e sicurezza nei tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

707 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

291 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf