Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046742
Cod. Produttore
0046742
Cod. EAN
4044774764016

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Alta flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Temperatura max: 180°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G10, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su un prodotto che combina efficienza e durabilità, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

802 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

456 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

136,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms