Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440223
Cod. Produttore
00440223
Cod. EAN
4044773049138

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con 4 fili principali di sezione 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il cavo è realizzato con materiali resistenti e offre un’ottima flessibilità e durata, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l’installazione e la manutenzione.

isolamento filo

Gomma

peso

1150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou