Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440223/100
Cod. Produttore
00440223/100
Cod. EAN
4044776377801

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con quattro fili principali di sezione 10 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta resistenza meccanica e flessibilità. Ideale per il collegamento di gru e impianti mobili, garantisce sicurezza e affidabilità grazie all’isolamento robusto e alla marcatura chiara del filo principale. Questo cavo è adatto a condizioni operative gravose, offrendo durata e prestazioni elevate nel trasporto di energia elettrica.

isolamento filo

Gomma

peso

1150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou