Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041057/100
Cod. Produttore
0041057/100
Cod. EAN
4044775304938

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 4G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F 4G10 è un materiale elettrico progettato con quattro fili conduttori di alta qualità. I conduttori sono realizzati con materiale specifico e presentano una superficie studiata per garantire ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza, assicurando una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La struttura del conduttore e la sua composizione lo rendono adatto a impieghi gravosi, mantenendo elevate caratteristiche di durata e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

33 mm

altezza della linea circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Crane F