Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041057
Cod. Produttore
0041057
Cod. EAN
4044774451763

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE F
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione: Impieghi gravosi
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con quattro conduttori di sezione 10 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie liscia e classe di conduttore specifica per assicurare ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è adatto a impieghi gravosi grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di gestire carichi elevati.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

33 mm

altezza della linea circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Crane F