Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390503
Cod. Produttore
00390503
Cod. EAN
4044773051513

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 4 conduttori da 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono robustezza e resistenza, offrendo sicurezza e continuità nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

698 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Crane