Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026385/50
Cod. Produttore
0026385/50
Cod. EAN
4044774625676

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazione: Industriale
  • Temperatura max: 70°C
  • Normativa: FD 810 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza. La sua configurazione a quattro conduttori da 10 mm rende questo cavo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G10 si integra perfettamente in diversi sistemi, offrendo un collegamento elettrico efficiente e stabile.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

582 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P