Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026385/100
Cod. Produttore
0026385/100
Cod. EAN
4044775162156

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 10 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Affidabilità: Collegamento stabile
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con quattro conduttori da 10 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo è ideale per installazioni elettriche professionali dove è fondamentale un collegamento stabile e duraturo. La struttura robusta e la classe del conduttore assicurano resistenza e lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

582 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P