Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026285
Cod. Produttore
0026285
Cod. EAN
4044773041866

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G10 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale versatile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Alta robustezza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione elettrica affidabile. La sua costruzione versatile lo rende ideale per diverse applicazioni industriali. Con un design robusto, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G10 è perfetto per ambienti impegnativi, assicurando sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy