Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026485/50
Cod. Produttore
0026485/50
Cod. EAN
4044775163245

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: rame
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tipo cavo: FD 810 CP
  • Alta resistenza corrosione
  • Adatto per uso industriale
  • Facile posa e lunga durata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con quattro conduttori di rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica e affidabilità. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Il design del cavo assicura facilità di posa e lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp