Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026485
Cod. Produttore
0026485
Cod. EAN
4044773036794

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G10, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e per il collegamento di macchinari. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G10 per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp