Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026185
Cod. Produttore
0026185
Cod. EAN
4044773044089

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Materiale conduttore: fili multipli
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Durata nel tempo: garantita
  • Serie: CLASSIC FD 810
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 4 conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili multipli per una maggiore flessibilità e una superficie ottimizzata che assicura una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

609 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810