Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314074/50
Cod. Produttore
1314074/50
Cod. EAN
4044774612270

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con 4 conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

710 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando