› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 400 P Desina Comando

Cod. Rexel RR1312976
Cod. Produttore 1312976
Cod. EAN 4044773082920

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Sezione cavi: 4G10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Colore: nero
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Protezione: resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G10 BK è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che ne assicura la durabilità e la resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e un'elevata capacità di trasmissione elettrica, assicurando efficienza e protezione in ogni impiego.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

567 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 400 P Desina Comando