Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312614/100
Cod. Produttore
1312614/100
Cod. EAN
4044774606224

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 4G10 mm²
  • Materiale resistente: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Agenti esterni
  • Affidabilità: Duratura
  • Connessione: Sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione superiore contro gli agenti esterni, mentre la versatilità del design lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con OLFLEX CLASSIC 400 P 4G10, puoi contare su un'affidabilità duratura e una connessione sicura.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

551 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando