Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123172/100
Cod. Produttore
1123172/100
Cod. EAN
4044774598222

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Applicazioni: uso industriale
  • Certificazioni: CE, UL
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo cavo, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli e affidabili per garantire sicurezza e efficienza. Con una configurazione a quattro conduttori da 10 mm, è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Scegli OLFLEX CLASSIC 130 H 4G10 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

601 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 130 H