Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136568
Cod. Produttore
1136568
Cod. EAN
4044777951482

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Flessibilità: Buona
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design versatile lo rende perfetto per diverse installazioni. Con una colorazione nera elegante, OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 BK è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

637 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero