Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136614
Cod. Produttore
1136614
Cod. EAN
4044773091625

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Tipo cavo: CY (con schermatura)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Protezione: Elevata durata e robustezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua configurazione a quattro conduttori da 10 mm consente una facile installazione e un'ottima conduzione elettrica. Con il suo design robusto, OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

637 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 115 Cy