Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019851
Cod. Produttore
10019851
Cod. EAN
4044774391618

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G10 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza all'usura: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: resistenti
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'elevata flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a quattro conduttori da 10 mm lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 H 4G10 per affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

564 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 H