Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135614/50
Cod. Produttore
1135614/50
Cod. EAN
4044774568782

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G10
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Costruzione: robusta e versatile
  • Protezione: affidabile
  • Distribuzione energia: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G10, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in molteplici applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e versatile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, mentre il design a quattro conduttori assicura una distribuzione ottimale dell'energia. Scegli OLFLEX per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

380 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 Cy