Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135614/100
Cod. Produttore
1135614/100
Cod. EAN
4044774568799

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G10
  • Tensione nominale: 110 V
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Resistenza: eccellente
  • Durata: robusta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione a quattro conduttori da 10 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e controllo. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

380 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 Cy