Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035380/100
Cod. Produttore
10035380/100
Cod. EAN
4044774593623

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Adatto uso: industriale
  • Capacità corrente: alta
  • Robustezza meccanica: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CH
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 4 conduttori di sezione 10 mm², realizzati in rame stagnato di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica e affidabilità in applicazioni industriali. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata capacità di trasporto di corrente e robustezza meccanica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

894 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

286,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 Ch