Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125614
Cod. Produttore
1125614
Cod. EAN
4044773101348

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una durata superiore e un'affidabilità eccezionale. La sua costruzione a quattro conduttori da 10 mm offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. Con il suo design innovativo, OLFLEX CLASSIC 110 SY è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

731 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

388 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 Argento