Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125614/100
Cod. Produttore
1125614/100
Cod. EAN
4044774565866

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con quattro conduttori da 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro interferenze, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

731 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

388 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110 Argento