Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119614
Cod. Produttore
1119614
Cod. EAN
4044773062441

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Facilità di installazione: Ottima
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Prestazioni elettriche: Eccellenti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con quattro conduttori di sezione 10 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo, offrendo un'ottima resistenza meccanica e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110