Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119614/50
Cod. Produttore
1119614/50
Cod. EAN
4044774554402

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 4G10 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 110