Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350213/100
Cod. Produttore
00350213/100
Cod. EAN
4044774547282

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G10 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Usura elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Conduzione: Eccellente
  • Design: 4 conduttori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduzione eccellente e resistenza all'usura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali, mentre il design a 4 conduttori da 10 mm assicura una connessione sicura. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

843 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

422 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

126,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V