Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101093
Cod. Produttore
00101093
Cod. EAN
4044773008722

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 4G10 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Connessione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre robustezza e affidabilità in ogni applicazione. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione sicura e duratura. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 100 4G10 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

650 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V