Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027852
Cod. Produttore
1027852
Cod. EAN
4044777657124

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 819 P 4G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 819 P è caratterizzato da quattro conduttori di sezione 10 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una struttura robusta e una classe del conduttore che assicura flessibilità e resistenza nel tempo. Ideale per impieghi industriali, il cavo è studiato per supportare elevate sollecitazioni meccaniche e condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Chain 819 P