Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124813
Cod. Produttore
00124813
Cod. EAN
4044773003499

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 P con 4 conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il conduttore è composto da fili multipli per assicurare flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione e ridurre le perdite energetiche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

615 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex 540 P