Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00127813
Cod. Produttore
00127813
Cod. EAN
4044773001884

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 4G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 540 CP 4G10 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore in materiale specifico e una superficie adeguata per garantire prestazioni affidabili. Composto da quattro fili, questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nell’installazione elettrica. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano un’elevata conduttività e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

993 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex 540 Cp