Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311704
Cod. Produttore
1311704
Cod. EAN
4044777179725

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 con quattro conduttori da 10 mm² ciascuno, progettato per garantire alta affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di qualità e presentano una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza all’usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, durata e efficienza nella trasmissione dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

585 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex 409 P Comando