Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3023131
Cod. Produttore
3023131
Cod. EAN
4044773141726

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: ottima
  • Resistenza: all’usura
  • Applicazione: industriale
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua struttura a quattro conduttori da 10 mm garantisce una trasmissione elettrica efficace e sicura. Con OLFLEX 191CY 4G10, puoi contare su affidabilità e durata nel tempo per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

946 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

390 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex 191 Cy Comando