Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011169
Cod. Produttore
0011169
Cod. EAN
4044773006308

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: alta
  • Utilizzo: ambienti industriali
  • Protezione: resistente a oli e agenti
  • Normativa: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX 191 4G10 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

559 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

247,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex 191