Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16005283
Cod. Produttore
16005283
Cod. EAN
4044773089806

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: NSSHOU-J
  • Numero fili: 4G
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Marcatura fili: Specificata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: RR16005283
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSSHOU-J con 4 fili principali di sezione 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il prodotto è caratterizzato da una marcatura specifica del filo principale che facilita l'identificazione e l'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nella conduzione elettrica.

isolamento filo

Gomma

peso

950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Nsshou-j Unipolare