Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8710040S
Cod. Produttore
8710040S
Cod. EAN
4044777802197

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OLFLEX CHAIN TM CY 4G10AWG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G 10 AWG
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Durabilità: elevata
  • Protezione: robusta
  • Serie: OLFLEX CHAIN TM
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN TM CY 10/4C, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durabilità. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con il suo design robusto, OLFLEX CHAIN TM CY 10/4C è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G10Awg Olflex Chain Tm Cy Alimentazione