Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR220804/152
Cod. Produttore
220804/152
Cod. EAN
4044774612645

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con quattro conduttori di sezione 10 mm², realizzati in materiale di alta qualità e superficie liscia per garantire un'eccellente conduttività e facilità di installazione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo robustezza e durata nel tempo. La struttura a quattro fili lo rende ideale per impianti complessi, assicurando una distribuzione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G10 Olflex Tray Ii Comando