Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2208040
Cod. Produttore
2208040
Cod. EAN
4044773099775

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 4 conduttori di sezione 10 mm², progettato per installazioni in canaline e sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce elevata conduttività e affidabilità nel trasporto di corrente. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G10 Cy Olflex Tray Ii Comando