Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280804CY/305
Cod. Produttore
280804CY/305
Cod. EAN
4044774573816

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM CY 4G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G10, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo ideale per ambienti industriali. La versatilità del cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre un collegamento sicuro e stabile.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G10 Cy Olflex Control Tm Comando