Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280804CY/152
Cod. Produttore
280804CY/152
Cod. EAN
4044774573809

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Tipo conduttori: rame flessibile
  • Uso: controllo e automazione
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: ambienti complessi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G10, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione a 4 conduttori da 10 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design flessibile, è ideale per installazioni in ambienti complessi. Scegli OLFLEX CONTROL per un controllo ottimale e una gestione efficace delle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G10 Cy Olflex Control Tm Comando