Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR700704
Cod. Produttore
700704
Cod. EAN
4044777324576

Informazioni di prodotto

OLFLEX VFD 2XL 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX VFD 2XL con 4 conduttori da 10 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una classe costruttiva che garantisce flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per il collegamento di motori e azionamenti variabili, offrendo ottime prestazioni elettriche e meccaniche in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168,8 mm

Specifica isolamento fili

XLPE (VPE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G10 8/4C Olflex Vfd 2Xl Alimentazione