Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280804
Cod. Produttore
280804
Cod. EAN
4044773824148

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Tipo cavo: Controllo e segnale
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Premium
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Durata: Affidabile e resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G10, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua configurazione a 4 conduttori da 10 mm garantisce prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro impegnativi. Con OLFLEX CONTROL TM 4G10, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10 8/4C Olflex Control Tm Comando