Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280804/152
Cod. Produttore
280804/152
Cod. EAN
4044774573779

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4G10 mm²
  • Tipo cavo: Controllo
  • Applicazione: Industriale
  • Isolamento: Robusto e durevole
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Conduttori: 4
  • Uso: Trasmissione energia
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Con una costruzione robusta e versatile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua configurazione a 4 conduttori da 10 mm² offre una trasmissione dell'energia efficiente e sicura. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CONTROL TM 4G10 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10 8/4C Olflex Control Tm Comando